Eriks

504-103 Rohrverbinder Knieform M14x1,5 M8x1 - 33mm

  • ERIKS:13783623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,28/ stukexcl. btw

€ 62,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Nom. binnendiameter
M 14x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Aansluiting 2
Metrisch
l1
33
l2
18 mm