Eriks

410-004DK Durchgangsstück AG M16X1.5 kegelig, IG M16X1.5

  • ERIKS:13776747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,17/ stukexcl. btw

€ 5,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Koppelstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 16x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
10 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158
l1
24
l2
11 mm