Eriks

406-054K Anschlussstück AG G 1/4 kegelig IG M10X1

  • ERIKS:13776063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Nom. binnendiameter 2
M 10x1
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
20
l2
9 mm