Eriks

406-004K Anschlussstück AG M10X1 kegelig, IG M10X1

  • ERIKS:13776054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,67/ stukexcl. btw

€ 3,23incl. btw

298 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
23
l2
7.4 mm