€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
d3 | M10x1 |
I3 | 27.5 mm |
l1 | 33 |
l2 | 19 mm |
I4 | 6.3 mm |