Eriks

404-673K Anschlussstück AG M6X0.75 kegelig., IG M8X1

  • ERIKS:13775815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,24/ stukexcl. btw

€ 2,71incl. btw

332 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
20
l2
6 mm