Eriks

404-662K Anschlussstück AG M6 kegelig., IG M8X1

  • ERIKS:13775813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 6
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
19
l2
5 mm