Eriks

404-054K Verbindingsstuk AG R1/4 conisch., IG M8X1

  • ERIKS:13775792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Metrisch
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
14
l2
9 mm