€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
690 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Draadnippel |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Metrisch |
Normering draadaansluiting | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 16 |
l2 | 6 mm |