Eriks

404-006K Anschlussstück AG M10X1 kegelig IG M8X1

  • ERIKS:13775783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
16
l2
7.4 mm