Eriks

404-006DK Durchgangsstück AG M10X1 kegelig, IG M8X1

  • ERIKS:13775782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,01/ stukexcl. btw

€ 2,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Koppelstuk
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
4 mm
Nom. binnendiameter 2
M 8x1
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158
l1
16
l2
7.4 mm