€ 2,01/ stukexcl. btw
€ 2,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Koppelstuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 8x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
Normering draadaansluiting | DIN 158 |
l1 | 17 |
l2 | 7.4 mm |