Eriks

402-003K Anschlussstück AG M6X0.75 kegelig IG M6X0.75

  • ERIKS:13775583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadnippel
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 6x0.75
Uitwendige buisdiameter aansluiting
2.5 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
Normering draadaansluiting
DIN 158/DIN 2999
l1
11.5
l2
4.5 mm