Eriks

3M VHB™ transfer tape F9460PC, transparant, 610 mm x 55 m, 0.05 mm

  • ERIKS:12987656
Image 1
Acrylaatlijm 100MP van 58 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
3M™ VHB™ Transfertape F9460PC is een dunne, dubbelzijdige tape die zich vormt naar allerlei materialen. Onze VHB™ Transfertape F9460PC bestaat uit een laag 3M™ Krachtige acrylaatlijm 100MP van 50 µm en biedt uitzonderlijke houdkracht en langdurige hechting voor snelle en krachtige resultaten. Duurzame lijm met bestendigheid tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 1.214,88/ rolexcl. btw

€ 1.470,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150