Eriks

3M VHB™ transfer tape 9469PC, helder, 25 mm x 55 m

  • ERIKS:13016501
Image 1
Krachtige acrylaatlijm 100MP van 132 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
3M™ VHB™ Transfertape F9469PC is een dunne, dubbelzijdige tape die zich vormt naar allerlei materialen. Onze VHB™ Transfertape F9469PC bestaat uit een laag 3M™ Krachtige acrylaatlijm 100MP van 130 µm en biedt uitzonderlijke houdkracht en langdurige hechting voor snelle en krachtige resultaten. Duurzame lijm met bestendigheid tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 77,24/ stukexcl. btw

€ 93,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150