Bereid blendgebieden voor om te lakken met consistente resultaten met behulp van 3M™ Trizact™ Hookit™ Blending-schijven. Deze schuurschijven met schuimrug zijn ontworpen voor het licht opschuren en schuren van te blenden panelen, het verwijderen van sinaasappelstructuur en het verwijderen van schuurkrassen voorafgaand aan blending van de lak op aangrenzende panelen. Als ze vochtig worden gebruikt, zijn er geen compounds voor licht opschuren of materialen voor nat schuren meer nodig.
3M™ Trizact™ Hookit™ Blending-schuurschijven 1000 leveren een meer voorspelbare finish dan traditionele schuurpads – ze produceren een consistente matte finish zonder glimmende plekken of doorbranden. Wordt gebruikt voor het licht schuren van te blenden panelen, het verwijderen van sinaasappelstructuur en het verwijderen van fijne schuurkrassen – ze geven een kraspatroon dat nodig is om alle basiskleuren en blanke lakken te laten dekken en hechten. Om een lange levensduur en een consistente snijwerking te leveren, zijn 3M™ Trizact™ schuurmaterialen opgebouwd uit driedimensionale structuren die continu slijten om vers, scherp schuurmineraal te onthullen. Ze zijn vrijwel zelfslijpend. 3M™ Trizact™ Hookit™ Blending-schuurschijven 1000 hebben een foam-rug voor verbeterde controle en reactievermogen tijdens het schuren. Gebruik de 3M™ Hookit™ bevestigingsrug om de schijven aan een dual-action schuurmachine of een klittenbandblok te bevestigen. Als ze vochtig worden gebruikt, zijn er geen compounds voor licht opschuren of materialen voor nat schuren meer nodig.