Eriks

3M Overzetveiligheidsbril serie 2800, krasbestendige, lastint 5.0 lens, 20/doos

  • ERIKS:14469834
  • Fabrikant:4046719305797
Image 1
De 3M™-overzetveiligheidsbrillen 2800 Serie kunnen over correctiebrillen worden gedragen. Daarbij zijn ze voorzien van een kantelbare lens en in vier laag profiel veerlengten. Onze sterke polycarbonaat lens is voorzien van een krasbestendige coating.Voor oogbescherming die over brillen op sterkte kan worden gedragen met minimale verstoring, kiest u de 3M™-overzetveiligheidsbril 2800 Serie. Onze overzetveiligheidsbrillen hebben vier verstelbare veerlengtes voor een optimale pasvorm. De zachte brilveren met laag profiel zorgen voor minimale interactie met correctiebrillen en de kantelbare lens biedt eenvoudige verstelling en optimaal comfort. De hoogwaardige polycarbonaat lens biedt niet alleen een uitstekende dekking en een groot gezichtsveld, maar zorgt ook voor een hoge mate van schokbestendigheid. De lens is afgewerkt met een krasbestendige coating voor meer duurzaamheid.
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150