€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Koppelstuk |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 14x1.5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
Normering draadaansluiting | DIN 158 |
l1 | 24 |
l2 | 11 mm |