Eriks

3-Weg kogelkraan Type: 7327 Nodulair gietijzer/TFM 1600 Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11814299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • HVAC en algemene industriële toepassingen.
Bijzonderheden
  • Drieweg kogelkraan L-boring onder 120° (transflow type).
Opslaan in lijst

€ 2.197,60/ stukexcl. btw

€ 2.659,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
7327
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
L-boring
Hoekverdraaiing
120 °
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4301
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
1.4301
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
DN
DN65
d
63 mm
L
350 mm
H
152 mm
M
350 mm
Gewicht
26 kg