€ 1.823,20/ stukexcl. btw
€ 2.206,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 7327 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 120 ° |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4301 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4301 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
DN | DN50 |
d | 50 mm |
L | 320 mm |
H | 125 mm |
M | 260 mm |
Gewicht | 20 kg |