€ 3.666,40/ stukexcl. btw
€ 4.436,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 7327 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Hoekverdraaiing | 120 ° |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4301 |
Materiaal zitting | TFM 1600 |
Materiaal spindel | 1.4301 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal bediening | Staal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
DN | DN100 |
d | 95 mm |
L | 430 mm |
H | 180 mm |
M | 350 mm |
Gewicht | 44 kg |