Eriks

3-delige koppeling vlak dichtend 64 bar type LR131S in RVS, pijpmaat 38x2

  • ERIKS:12968018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie
  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1
Opslaan in lijst

€ 102,70/ stukexcl. btw

€ 124,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LR131S
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
38 mm
Laseind dikte
2 mm
Type aansluiting
Buiseind
Type slangkoppeling
3-delige lasverbinding
Type aansluiting
DIN
Maat aansluiting
1.1/4" (38.0 x 2.0)
Materiaal afdichting
PTFE
Temperatuurbereik
van -200 tot 260 °C
Maximale werkdruk
64 bar