€ 46,41/ stukexcl. btw
€ 56,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | LR131S |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 14 mm |
Laseind dikte | 2 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | 3-delige lasverbinding |
Type aansluiting | DIN |
Maat aansluiting | 3/8" (14.0 x 2.0) |
Materiaal afdichting | PTFE |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |