Eriks

3-delige koppeling type 340 in RVS316, binnen-/binnendraad 3"

  • ERIKS:12691778
Image 1
3-delige koppeling type 340 inRVS316.Aansluiting binnendraad BSP.Conisch dichtend.Werkdruk 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 131,30/ stukexcl. btw

€ 158,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
340
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Nom. binnendiameter
3"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)