Eriks

3-delige koppeling RVS 316 341 binnen-/buitendraad 3"

  • ERIKS:12370499
Image 1
Driedelinge koppeling type 341, RVS.
Aansluiting binnendraad BSP en buitendraad BSPT.
Maximale werkdruk 25 bar.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
341
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3"
Type aansluiting 2
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting 2
3"