Eriks

3-delige koppeling RVS 316 341 binnen-/buitendraad 1"

  • ERIKS:11015508
Image 1
Driedelinge koppeling type 341, RVS. Aansluiting binnendraad BSP en buitendraad BSPT.Maximale werkdruk 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 17,68/ stukexcl. btw

€ 21,39incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
341
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C