Eriks

3-delige Koppeling RVS 316 341 1/4"

  • ERIKS:11902548
Image 1
Driedelinge koppeling type 341, RVS.
Aansluiting binnendraad BSP en buitendraad BSPT.
Maximale werkdruk 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
341
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Buitendraad
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1/4"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C