€ 320,45/ stukexcl. btw
€ 387,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | R131S |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 60.3 mm |
Laseind dikte | 2.7 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | 3-delige lasverbinding |
Type aansluiting | ISO |
Maat aansluiting | 2" (60.3 x 2.7) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |
Maximale werkdruk | 64 bar |