€ 179,73/ stukexcl. btw
€ 217,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | R131S |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 42.4 mm |
Laseind dikte | 3.2 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | 3-delige lasverbinding |
Type aansluiting | ISO |
Maat aansluiting | 1.1/4" (42.4 x 3.2) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |
Maximale werkdruk | 64 bar |