€ 78,65/ stukexcl. btw
€ 95,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | R131S |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 25 mm |
Laseind dikte | 2.5 mm |
Type aansluiting | Buiseind |
Type slangkoppeling | 3-delige lasverbinding |
Type aansluiting | DIN |
Maat aansluiting | 3/4" (25.0 x 2.5) |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |