€ 47,13/ stukexcl. btw
€ 57,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEKA |
Type | GEKA Plus |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | GEKA Plus |
Maat aansluiting | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |