Eriks
GEKA

GEKA Koppeling Geka Plus type 103 in RVS slangpilaar 19

  • ERIKS:12669016
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEKA
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Maat aansluiting
40
Materiaal afdichting
FKM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi