Eriks
GEKA

GEKA Koppeling Geka Plus nastelbaar type 104SH in messing slangpilaar 25

  • ERIKS:10039528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,04/ stukexcl. btw

€ 32,72incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEKA
Type
GEKA Plus
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
GEKA Plus
Maat aansluiting
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi