€ 26,85/ stukexcl. btw
€ 32,49incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEKA |
Type | GEKA Plus |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | GEKA Plus |
Maat aansluiting | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |