€ 43,62/ stukexcl. btw
€ 52,78incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEKA |
Type | GEKA Plus |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | GEKA Plus |
Maat aansluiting | Claw distance 40mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |