€ 50,22/ stukexcl. btw
€ 60,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Leder |
Kwaliteitsklasse | Overige |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 290 mm |
Diepte | 50 mm |
Totaal aantal vakken | 5 |
Met vakscheider | Ja |
Uitneembaar vak | Nee |
Met schuim | Nee |
Met slot | Nee |
Hangslotbeugel | Nee |
Met telescoop handvat | Nee |
Rolbaar | Nee |
Met schouderriem | Nee |
Kleur | Zwart |
Signaalrood | Nee |
Uitvoering | Tas |