Eriks
GEDORE

GEDORE WT 1056 12 Gereedschap-rugzak SOFT

  • ERIKS:11896207
  • Fabrikant:4010886854709
Image 1
van scheurbestendig polyesterweefsel en wildleer, degelijk en watervast, gevulde schouderholster en extra top-handgreep, Gepolsterde schouderbanden en extra top-handgreep
Opslaan in lijst

€ 92,64/ stukexcl. btw

€ 112,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Polyester
Breedte
380 mm
Hoogte
380 mm
Diepte
70 mm
Met vakscheider
Nee
Uitneembaar vak
Nee
Met schuim
Nee
Met slot
Nee
Hangslotbeugel
Nee
Met telescoop handvat
Nee
Rolbaar
Nee
Met schouderriem
Ja
Kleur
Zwart
Signaalrood
Ja
Uitvoering
Overige