€ 147,07/ stukexcl. btw
€ 177,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | WT 1056 11 |
Type | Tool Rucksack |
Serie | WT 1056 11 |
Type | Gereedschapsrugzak |
Materiaal | Polyester |
Kwaliteitsklasse | Polyester |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 400 mm |
Diepte | 120 mm |
Met vakscheider | Nee |
Uitneembaar vak | Nee |
Met schuim | Nee |
Gewicht | 2.696 kg |
Met slot | Nee |
Hangslotbeugel | Nee |
Met telescoop handvat | Nee |
Rolbaar | Nee |
Met schouderriem | Ja |
Kleur | Zwart |
Signaalrood | Nee |
Uitvoering | Overige |
Overige aanduidingen | Spatwaterdicht |