€ 790,63/ stukexcl. btw
€ 956,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 903 mm |
Breedte | 625 mm |
Diepte | 510 mm |
Met lade | Ja |
Aantal lades | 6 |
Type banden | Volrubber |
Met rem | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Materiaal werkblad | Overige |