Eriks
GEDORE

GEDORE WSL-M-TS-172 Gereedschapwagen + gereedschapset 172-dlg.

  • ERIKS:14058943
  • Fabrikant:4010886952641
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkplaatsvrachtwagen: Afmetingen: H 875 x B 630 x D 510 mm, werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, gelast lichaam, zelfdragend en torsiebestendig, individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening, 6 brede laden (B 480 x D 400) met volledige uittrekbaarheid en kogelgelagerde geleiderails, laden tot 20 kg belastbaar, centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, totaal draagvermogen 300 kg, 4 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering, assortiment: Combisleutel Nr. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Steeksleutelinzet Nr. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm, 1/2" schroevendraaierbit zeskant Nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, 1/2" omkeerbare ratel Nr. 1993 U-10 T, 1/2" verlenging Nr. 1990, 75 125 250 mm, 1/2" verlengi
Opslaan in lijst

€ 1.689,34/ stukexcl. btw

€ 2.044,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE