Eriks
GEDORE

GEDORE WSL-L7 Gereedschapwagen workster smartline

  • ERIKS:13330830
  • Fabrikant:4010886947739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en afrolbeschermrand, evenals kleine extra opbergbakken, Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm, corpus gelast, zelfdragend en torsiestijf, Individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, Draagvermogen per lade 20 kg, Totaal draagvermogen 400 kg
Opslaan in lijst

€ 1.032,32/ stukexcl. btw

€ 1.249,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Hoogte
1045 mm
Breedte
870 mm
Diepte
870 mm