€ 1.290,16/ stukexcl. btw
€ 1.561,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 1045 mm |
Breedte | 785 mm |
Diepte | 510 mm |
Met lade | Ja |
Aantal lades | 7 |
Type banden | Volrubber |
Met rem | Ja |
Oppervlaktebescherming | Kunststof beschermlaag |
Materiaal werkblad | Overige |