€ 23,25/ stukexcl. btw
€ 28,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 60 S |
Type | Adjustable Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 51 mm |
Lengte | 155 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 180 g |
Norm | ISO 6787 |
Uitvoering haakse sleutel | Nee |
Lengte | 6 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
VDE getest | Nee |