Eriks
GEDORE

GEDORE VDE S 8003 VDE-Tangenset met doop-isolatie 3-delig

  • ERIKS:23074201
  • Fabrikant:4010886804049
Image 1
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
1
Aantal vlakbektangen
1
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
1
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
0
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
3
Verpakking
Overige
Gewicht
760 g