Eriks
GEDORE

GEDORE VDE IN 19 6 VDE-inbusdopsleutel 1/2" 6 mm

  • ERIKS:23060640
  • Fabrikant:4010886612453
Image 1
stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie, Deze dopsleutels kunnen alleen worden gecombineerd met VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05
Opslaan in lijst

€ 37,54/ stukexcl. btw

€ 45,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
27 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Lengte
106 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
27 mm
Klinglengte
106 mm
VDE getest
Ja