Eriks
GEDORE

GEDORE VDE-dopsleutel-inzetstuk, VDE 19 30 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 30 mm WD, 59 mm LG, Chroom vanadium

  • ERIKS:14516439
  • Fabrikant:4010886612378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,17/ stukexcl. btw

€ 37,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
VDE 19 30
Type
VDE Socket Wrench Insert
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
44.5 mm
Lengte
59 mm
VDE getest
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
212 g
Uitvoering
Inch
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Ja