Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8367-160 VDE-Voorsnijtang POWER 160 mm

  • ERIKS:12695480
  • Fabrikant:4010886895016
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE