Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8315-160 H Draadstrip-zijsnijtang met huls-isolatie

  • ERIKS:11893493
  • Fabrikant:4010886840542
Image 1
draadstripgaten voor een- en meeraderige geleiders met 1,5 en 2,5 mm2 geleiderdiameter, Stripgaten voor massieve en meerdraads kabel met een doorsnede van 1,5 mm² en 2,5 mm², Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Huls-isolatie
Opslaan in lijst

€ 40,41/ stukexcl. btw

€ 48,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Stripbereik doorsnede
1,5 - 2,5 mmk
Lengte
160 mm
Striplengte instelbaar
Nee
Kerfdiepte instelbaar
Nee
Langssnede
Nee
Rondsnede
Ja
Spiraalsnede
Nee
Met draadafsnijder
Ja
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja
Zelfinstellend
Nee
Lengte bek
19 mm
Kopbreedte
22 mm
Kophoogte
19 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
231 g
VDE getest
Ja