Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8314-140 VDE-Zijsnijtang met doop-isolatie 140 mm

  • ERIKS:23073103
  • Fabrikant:4010886674352
Image 1
inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC, tbv middelharde draad 1, 6 mm, grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
140 mm
Vorm
Standaard
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
VDE getest
Ja
ESD getest
Nee
Kopbreedte
18.5 mm
Kophoogte
18.5 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd