Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8250-200 VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie 200 mm

  • ERIKS:23072261
  • Fabrikant:4010886672020
Image 1
grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen, Geschikt voor rond en vlak materiaal, GEDORE speciaalstaal, verchroomd, Tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1, 6 mm, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 41,58/ stukexcl. btw

€ 50,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Uitstaand snijvlak
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Ja
Met aanslagbescherming
Nee
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
365 g
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Lengte bek
40 mm
Kopbreedte
27 mm
Kophoogte
12 mm
ESD getest
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Gesmeed
Nee
Handvat
Kunststof beschermlaag
Met zijknipper
Ja
Grijpvlak
Getand
VDE getest
Nee